› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

ZOCCOLO-DIN TERMINALI BUSSOLA G2R-2

Cod. Rexel ONP2RF08ESS
Cod. Produttore P2RF08ESS
Cod. EAN 4549734616157

Informazioni principali

  • Serie: G2R-2-S
  • Tensione nominale: 300 VAC
  • Corrente nominale: 5 A
  • Grado protezione: IP20B
  • Connessioni per terminale: 2 fili
  • Sezione cavo: 0,5-2,5 mm²
  • Temperatura operativa: -25°C +70°C
  • Certificazioni: UL, CSA, TUV, Lloyd's

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccolo P2RF con leva di sgancio, per G2R-2(S), montaggio guida DIN, terminali vite a bussola

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,6 mm

altezza

77,6 mm

profondità

61 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

ZOCCOLO-DIN TERMINALI BUSSOLA G2R-2