Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPYF14SBYOMZ-1
Cod. Produttore
PYF14SBYOMZ-1133
Cod. EAN
4536854750786

Informazioni di prodotto

Zoccolo PYF, guida DIN, terminali a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo PYF, per MY4, montaggio guida DIN, terminali molla

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

85 mm

profondità

36,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO-DIN, TERMINALI A MOLLA MY4