Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPYF08SBYOMZ-1
Cod. Produttore
PYF08SBYOMZ-1133
Cod. EAN
4536854750762

Informazioni di prodotto

zoccolo-DIN. terminali a molla MY2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY2

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

23,2 mm

altezza

85 mm

profondità

32,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO-DIN, TERMINALI A MOLLA MY2