Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONP2RF08SBYOMZ
Cod. Produttore
P2RF08SBYOMZ-113
Cod. EAN
4536854883460

Informazioni di prodotto

Zoccolo P2RF,guida DIN, a molla per G2R2S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo P2RF, per G2R-2(S), montaggio guida DIN, terminali a molla

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

18 mm

altezza

92 mm

profondità

32,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO-DIN, TERMINALI A MOLLA G2R