Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ON14PFA-1135180
Cod. Produttore
14PFA-1135180000
Cod. EAN
4536853722777

Informazioni di prodotto

zoccolo-DIN o Frontequad TerminaliVite MM4P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio DIN o fronte quadro, terminali a vite per relè MM4P

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

72 mm

altezza

118 mm

profondità

31 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIV