Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPYF14ANBYOMZ
Cod. Produttore
PYF14ANBYOMZ-168
Cod. EAN
4547648009256

Informazioni di prodotto

Zoccolo PYF, guida DIN, terminali a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo PYF, per H3Y / H3YN / MY4 / G3F(D), montaggio guida DIN, terminali a vite

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

29,5 mm

altezza

73 mm

profondità

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIV