Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPTF11A-113375
Cod. Produttore
PTF11A-113375000
Cod. EAN
4536853724580

Informazioni di prodotto

zoccolo-DIN o Frontequad TerminaliVite LY3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY3

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

37 mm

altezza

78,5 mm

profondità

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIV