Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPTFZ14E
Cod. Produttore
PTFZ14E
Cod. EAN
4549734715638

Informazioni di prodotto

zoccolo-DIN o Frontequad TerminaliVite LY4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio DIN o fronte quadro, terminali a vite per relè LY4

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45,5 mm

altezza

78,5 mm

profondità

33 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIV