› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIV

Cod. Rexel ON11PFA-1499570
Cod. Produttore 11PFA-1499570000
Cod. EAN 4536853722760

Informazioni principali

  • Montaggio: DIN o fronte quadro
  • Tensione bobina: 6…240 V CA/CC
  • Corrente nominale: fino a 443 mA (CA 6V)
  • Carico nominale contatti: 10 A, 250 Vc.a.
  • Materiale contatti: AgSnIn
  • Protezione: RoHS conforme
  • Durata meccanica: min. 5.000.000 operazioni
  • Serie: Nuovo modello MK-S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montaggio DIN o fronte quadro, terminali a vite per relè MM3P

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

51 mm

altezza

81 mm

profondità

33,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIV