Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONPYF11A-154463
Cod. Produttore
PYF11A-154463000
Cod. EAN
4536853725594

Informazioni di prodotto

zoccolo-DIN Asole fissaggio TermVit MY3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per relè MY3

tipo di montaggio

Altro

larghezza

29,5 mm

altezza

72 mm

profondità

30 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO-DIN ASOLE FISSAGGIO TERMVI