›

Zoccolo circuito integrato 8 pin 2,54 mm montaggio preciso applicazioni elettroniche

Cod. Rexel EA040882000
Cod. Produttore 040882000
Cod. EAN 8029564054108

Informazioni principali

  • Tipo: zoccolo 8 pin
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: componenti elettronici
  • Montaggio: facile e preciso
  • Compatibilità: ampia gamma dispositivi
  • Connessione: stabile e affidabile
  • Funzione: sostituzione circuiti integrati
  • Serie: EA040882000

Descrizione del prodotto

Zoccolo per circuito integrato a 8 pin, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile su schede elettroniche. La distanza tra i pin è di 2,54 mm, con piedini di dimensioni 0,18x0,6 mm, ideali per un montaggio preciso e sicuro. L'altezza totale è di 7,7 mm, rendendo il componente compatto e adatto a spazi ridotti. Questo zoccolo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, facilitando la sostituzione dei circuiti integrati senza danneggiare la scheda. Adatto per applicazioni elettriche ed elettroniche che richiedono connettività stabile e performante. Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito integrato a 8 pin, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti che assicurano durata nel tempo e stabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni elettroniche che richiedono precisione e facilità di montaggio, questo zoccolo facilita l'installazione e la sostituzione dei circuiti integrati, migliorando l'efficienza dei sistemi elettrici. La sua configurazione a 8 pin è adatta a una vasta gamma di dispositivi elettronici, offrendo versatilità e compatibilità.
Zoccolo circuito integrato 8 pin 2,54 mm montaggio preciso applicazioni elettroniche