›

Zoccolo armadi 800x800 mm RAL 7035 protezione base quadro elettrico

Cod. Rexel VI03243.4Z
Cod. Produttore 03243.4Z
Cod. EAN 8007352561571

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x800 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: Zoccolo per armadi
  • Serie: VI03243.4Z

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccolo per armadi 800x800 mm, RAL 7035

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

80 mm

profondità

800 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Altro

adatto per sistemazione cavi

Zoccolo armadi 800x800 mm RAL 7035 protezione base quadro elettrico
€ 159,85 x 1 pz.