Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSSAB610N
Cod. Produttore
ALSSAB610N

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 1000 mm
  • Materiale: acciaio
  • Colore: nero (RAL 9005)
  • Ventilato: Sì
  • Tipologia: base completa
  • Serie: ALS250

Documentazione tecnica

Zoccolo antiribaltamento realizzato in acciaio di colore nero, con dimensioni di 600 mm di larghezza, 100 mm di altezza e 1000 mm di profondità. Progettato come base completa, garantisce stabilità e sicurezza evitando il rischio di ribaltamento dell'armadio. La struttura è ventilata, ma non è adatta per la sistemazione dei cavi né per l'installazione esterna. Questo zoccolo unisce robustezza e funzionalità, rappresentando una soluzione ideale per supportare e proteggere armadi elettrici in ambienti interni. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Indispensabile per evitare il rischio di ribaltamento dell'armadio.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo antiribaltamento ALS250 600x1000 per armadi rack LAN