Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSSAB612N
Cod. Produttore
ALSSAB612N

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 1200 mm
  • Materiale: acciaio
  • Colore: grigio
  • Ventilato: sì
  • Tipologia: base completa
  • Serie: GGM ALSSAB612N

Documentazione tecnica

Zoccolo antiribaltamento realizzato in acciaio di alta qualità, progettato per garantire la massima stabilità e sicurezza degli armadi elettrici, evitando il rischio di ribaltamento. Questo componente presenta una struttura robusta con dimensioni di 600 mm di larghezza, 1200 mm di profondità e 100 mm di altezza, ideale per supportare armadi di medie dimensioni. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici. La base completa è ventilata, garantendo una corretta dissipazione del calore senza compromettere la solidità. Non è predisposto per la sistemazione dei cavi né per l’installazione esterna, focalizzandosi esclusivamente sulla funzione di supporto e sicurezza interna. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Indispensabile per evitare il rischio di ribaltamento dell'armadio.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

1200 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo antiribaltamento 600x1200 mm nero per armadi rack LAN