Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGALSSAB812N
Cod. Produttore
ALSSAB812N

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 800x1200 mm
  • Applicazione: Armadio server
  • Funzione: Previene ribaltamento
  • Serie: GGALSSAB812N

Documentazione tecnica

Zoccolo in acciaio di colore nero, progettato per armadi server con dimensioni di 800x1200 mm. Si tratta di una base completa, ideale per garantire stabilità e supporto strutturale agli armadi, senza funzionalità aggiuntive come ventilazione o gestione cavi. La robustezza dell'acciaio assicura durata e resistenza nel tempo, rendendo questo zoccolo una soluzione affidabile per ambienti professionali di gestione e protezione delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Indispensabile per evitare il rischio di ribaltamento dell'armadio.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

1200 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo 800x1200 per armadio server stabilizzatore sicurezza