Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELSSAB810N
Cod. Produttore
ELSSAB810N

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 1000 mm
  • Ventilato: Sì
  • Colore RAL: 9005
  • Funzione: Evita basculamento
  • Serie: S70

Documentazione tecnica

Zoccolo di dimensioni 800x1000 mm realizzato in acciaio di colore nero con finitura RAL 9005. Progettato per garantire stabilità e sicurezza, è indispensabile per evitare i rischi di basculamento dell'armadio. La struttura ventilata favorisce una corretta aerazione, mentre le dimensioni di 100 mm di altezza, 800 mm di larghezza e 1000 mm di profondità lo rendono adatto a diverse installazioni. La base completa assicura una solida sistemazione dell'armadio, con un design robusto e funzionale per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Indispensabile per evitare i rischi di basculamento dell'armadio,

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo 800x1000 Serie S70 per armadi rack LAN