Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELSOC88N
Cod. Produttore
ELSOC88N
Cod. EAN
3700575927203

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO 19 800X800 NERO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi dei cavi.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Produttore

ZOCCOLO 19 800X800 NERO

€ 87,90 x 1 pz.
(pz.)