Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELSOC86N
Cod. Produttore
ELSOC86N

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Materiale: acciaio
  • Colore: nero
  • Ventilato: Sì
  • Tipologia: base completa
  • Serie: GGM ELSOC86N

Documentazione tecnica

Lo zoccolo modello GGELSOC86N è una base completa di dimensioni 800x600 mm e altezza 100 mm, realizzata in acciaio resistente e rifinita in colore nero. Progettato per consentire di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura, è dotato di strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, permettendo così ulteriori passaggi dei cavi. Non è adatto per la ventilazione o sfiato, né per la sistemazione cavi o l’installazione esterna. Questo prodotto unisce robustezza e funzionalità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base solida e versatile. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi dei cavi.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo 19" 800x600 Nero per Armadi LAN