Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELSOC68N
Cod. Produttore
ELSOC68N
Cod. EAN
3700575927180

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 800 mm
  • Materiale: acciaio
  • Colore: nero
  • Ventilato: Sì
  • Tipologia: base completa
  • Serie: GGM ELSOC68N

Documentazione tecnica

Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Realizzato in acciaio verniciato nero RAL 9005, presenta dimensioni di 600 mm di larghezza, 800 mm di profondità e 100 mm di altezza. È una base completa ventilata, dotata di strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, permettendo ulteriori passaggi dei cavi. Non è adatto per ventilazione/sfiato, sistemazione cavi o installazione esterna. Questo zoccolo robusto e funzionale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono solidità e praticità. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi dei cavi.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo 19" 600x800 Nero per Armadi LAN