Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELSOC66N
Cod. Produttore
ELSOC66N
Cod. EAN
3700575927173

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO 19 600X600 NERO

Documentazione tecnica

Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Realizzato in acciaio di colore nero, presenta dimensioni di 600x600 mm con un'altezza di 100 mm. La base completa è ventilata, garantendo una migliore dissipazione del calore, ma non è adatta per ventilazione o sfiato aggiuntivi né per la sistemazione dei cavi. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi per i cavi, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi dei cavi.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo 19" 600x600 Nero per Armadi LAN

€ 80,87 x 1 pz.
(pz.)