Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELSOC810N
Cod. Produttore
ELSOC810N
Cod. EAN
3700575929993

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO 10 CM PER 800X1000

Documentazione tecnica

Lo zoccolo da 10 cm per 800x1000 mm è realizzato in acciaio di colore nero e progettato come base completa. Consente di alzare la struttura e di ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura, migliorando la funzionalità dell'installazione. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi per i cavi, facilitando l'organizzazione senza compromettere la solidità. Il prodotto, con dimensioni di 800 mm di larghezza, 100 mm di altezza e 1000 mm di profondità, non è adatto per ventilazione, sistemazione cavi o installazione esterna, ma garantisce robustezza e praticità per applicazioni elettriche interne. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente di alzare e ottenere ulteriore spazio sotto l'apertura. Grazie alle strisce removibili che chiudono fronte e retro della base, è possibile ottenere ulteriori passaggi dei cavi.

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Zoccolo 10 cm base armadio 800x1000 per cablaggio rete

€ 137,50 x 1 pz.
(pz.)