Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Varie Reti Industriali e Informatiche /

Cod. Rexel
ONP2RF05PU
Cod. Produttore
P2RF05PU
Cod. EAN
4549734218450

Informazioni di prodotto

  • Serie: P2RF
  • Tecnologia: Push-In Plus
  • Corrente nominale: 10 A / 6 A
  • Montaggio: Guida DIN o vite
  • Temperatura operativa: -40 a 70 °C
  • Isolamento: 4000 VAC (bobina-contatti)
  • Dimensioni: 57.5x53.1x90 mm
  • Certificazioni: CSA, UL, TÜV Rheinland

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo P2RF con leva di sgancio, per G2R-1(S) / G3R-I/O / G3RZ / H3RN-1-B, montaggio guida DIN, terminali Push-In Plus

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,5 mm

altezza

90 mm

profondità

52,4 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLIG2R1SSTERMINALI PUSH-IN PLUS