Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...) /
Informazioni di prodotto
materiale
acciaio
esecuzione
supporto da parete
distanza riferita a
parete
diametro max. del tubo del palo
25 mm
Cod. Rexel: FY220370 Cod. Produttore: 220370 Cod. EAN: 8016978013807
Cod. Rexel: FY211201 Cod. Produttore: 211201 Cod. EAN: 8016978000111
Cod. Rexel: FY220003 Cod. Produttore: 220003 Cod. EAN: 8016978068555
Cod. Rexel: FY211316 Cod. Produttore: 211316 Cod. EAN: 8016978069842
Cod. Rexel: FY216249 Cod. Produttore: 216249 Cod. EAN: 8016978099368
Cod. Rexel: FY218058 Cod. Produttore: 218058 Cod. EAN: 8016978052400
Cod. Rexel: OFFL07-557 Cod. Produttore: 07-557 Cod. EAN: 8017152075574
Cod. Rexel: OFFL07-558 Cod. Produttore: 07-558 Cod. EAN: 8017152075581
Cod. Rexel: OFFL07-616 Cod. Produttore: 07-616 Cod. EAN: 8017152076168
Cod. Rexel: OFFL07-617 Cod. Produttore: 07-617 Cod. EAN: 8017152076175
Cod. Rexel: OFFL07-567/B Cod. Produttore: 07-567/B Cod. EAN: 8017152975676
Cod. Rexel: FY287258 Cod. Produttore: 287258 Cod. EAN: 8016978093441
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te