› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. ( 25-3

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6020/2X2
Cod. Produttore 6020/2X2
Cod. EAN 8051013254081

Informazioni principali

  • Altezza telescopica: 2x2 m
  • Materiali: metallo e plastica
  • Protezione: IP e NEMA
  • Uso: installazioni esterne
  • Resistenza: condizioni atmosferiche
  • Montaggio: facile e rapido
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: SE6020/2X2

Descrizione del prodotto

I prodotti sono pali telescopici destinati all'installazione di impianti elettrici, realizzati con materiali di alta qualità e progettati per garantire stabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione e illuminazione. Sono caratterizzati da una struttura resistente e durevole, con sezioni telescopiche che facilitano l'installazione e l'adattamento alle diverse esigenze di altezza. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. La gamma di materiali utilizzati, tra cui metallo e plastica di alta qualità, garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo. Questi pali sono ideali per installazioni esterne grazie alla loro robustezza e alle caratteristiche di protezione superficiale che resistono alle condizioni atmosferiche avverse. La loro versatilità permette un facile montaggio e manutenzione, rendendoli una soluzione efficace per infrastrutture elettriche di vario tipo. Descrizione del produttore: I prodotti sono pali telescopici destinati all'installazione di impianti elettrici, realizzati con materiali di alta qualità e progettati per garantire stabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione e illuminazione. Sono caratterizzati da una struttura resistente e durevole, con sezioni telescopiche che facilitano l'installazione e l'adattamento alle diverse esigenze di altezza. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. La gamma di materiali utilizzati, tra cui metallo e plastica di alta qualità, garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo. Questi pali sono ideali per installazioni esterne grazie alla loro robustezza e alle caratteristiche di protezione superficiale che resistono alle condizioni atmosferiche avverse. La loro versatilità permette un facile montaggio e manutenzione, rendendoli una soluzione efficace per infrastrutture elettriche di vario tipo.
PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. ( 25-3
€ 12,54 x 1 pz.
(pz.)