› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO TELESCOPICO MT 2X3 PZ. ( 25-3

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6020/2X3
Cod. Produttore 6020/2X3
Cod. EAN 8051013254098

Informazioni principali

  • Tipo: Palo telescopico
  • Dimensioni: MT 2X3
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Montaggio: Facile e stabile
  • Serie: SE6020/2X3

Descrizione del prodotto

Il prodotto SE6020/2X3 rappresenta un palo telescopico progettato per applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e sicurezza nella distribuzione e gestione dellenergia. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La sua configurazione 2X3 indica una compatibilità con sistemi di collegamento e fissaggio di dimensioni e caratteristiche specifiche, assicurando un'installazione stabile e sicura. La finitura e la protezione superficiale sono studiate per prevenire corrosione e usura nel tempo, mantenendo elevate prestazioni. Ideale per impianti di distribuzione e infrastrutture elettriche, questo palo telescopico si distingue per la sua versatilità e facilità di montaggio, offrendo un supporto stabile e duraturo per componenti e apparecchiature di segnalazione o comando. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA assicura un utilizzo sicuro anche in ambienti con elevate esigenze di protezione contro polvere, acqua e agenti inquinanti. Descrizione del produttore: Il prodotto SE6020/2X3 rappresenta un palo telescopico progettato per applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e sicurezza nella distribuzione e gestione dellenergia. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La sua configurazione 2X3 indica una compatibilità con sistemi di collegamento e fissaggio di dimensioni e caratteristiche specifiche, assicurando un'installazione stabile e sicura. La finitura e la protezione superficiale sono studiate per prevenire corrosione e usura nel tempo, mantenendo elevate prestazioni. Ideale per impianti di distribuzione e infrastrutture elettriche, questo palo telescopico si distingue per la sua versatilità e facilità di montaggio, offrendo un supporto stabile e duraturo per componenti e apparecchiature di segnalazione o comando. La compatibilità con standard di protezione IP e NEMA assicura un utilizzo sicuro anche in ambienti con elevate esigenze di protezione contro polvere, acqua e agenti inquinanti.
PALO TELESCOPICO MT 2X3 PZ. ( 25-3
€ 22,74 x 1 pz.
(pz.)