› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO TELESCOPICO MT 2X5 PZ. ( 25-4

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6020/2X5
Cod. Produttore 6020/2X5
Cod. EAN 8051013254111

Informazioni principali

  • Tipo: Palo telescopico
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Finitura: Protetta da corrosione
  • Installazione: Industriale e civile
  • Compatibilità: Componenti elettrici
  • Serie: SE6020/2X5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SE6020/2X5 è un palo telescopico progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza meccanica e durata nel tempo. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per l'installazione in ambienti industriali e civili, facilitando la gestione dei cavi e il supporto degli impianti elettrici. La finitura superficiale protegge il materiale da agenti atmosferici e corrosione, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni avverse. La compatibilità con vari componenti e accessori elettrici permette un'integrazione versatile all’interno di sistemi di distribuzione e protezione. La sua forma e le caratteristiche di montaggio agevolano l’installazione e la manutenzione, contribuendo a un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Ideale per supportare cavi e apparecchiature, il palo telescopico SE6020/2X5 rappresenta una soluzione affidabile e funzionale per le esigenze di cablaggio e distribuzione di energia.
PALO TELESCOPICO MT 2X5 PZ. ( 25-4
€ 46,30 x 1 pz.
(pz.)