Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM014285
Cod. Produttore
014285
Cod. EAN
4015080142850

Informazioni di prodotto

ZE-0,24 REL+ TERMICO A BIMETALLO
Descrizione del produttore: Il KM014285 è un termico bimetallico di alta qualità, progettato per applicazioni dirette. Con una classe di intervento di 10 A, offre prestazioni affidabili e sicure. Questo dispositivo è dotato di un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantendo versatilità nel collegamento. Il raccordo a vite semplifica l'installazione e l'integrazione nel circuito elettrico. Scegli il KM014285 per una soluzione efficiente e duratura nel tuo sistema elettrico.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,16 ... 0,24 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZE-0,24 REL+ TERMICO A BIMETALLO