Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278449
Cod. Produttore
278449
Cod. EAN
4015082784492

Informazioni di prodotto

ZB32-4 RELE' TERMICO2,4-4A A MOT DIR
Descrizione del produttore: Il rele termico ZB32-4 offre prestazioni affidabili con una capacità di 2,4-4A. Progettato per applicazione diretta, questo dispositivo presenta un numero di contatti ausiliari normalmente aperti e chiusi, garantendo flessibilità nelle configurazioni. Con una classe di intervento di classe 10 A, si adatta perfettamente a diverse esigenze. Il collegamento al circuito elettrico principale avviene tramite un raccordo a vite, mentre la funzione di ripristino automatico assicura un funzionamento continuo e senza interruzioni.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

2,4 ... 4 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZB32-4 REL TERMICO2,4-4A A MOT DIR