Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278469
Cod. Produttore
278469
Cod. EAN
4015082784690

Informazioni di prodotto

ZB150-70/KK RELE' TERMICO50-70A A MONT SEP
Descrizione del produttore: Il rele termico ZB150-70/KK offre prestazioni eccezionali con una capacità di corrente di 50-70A. Progettato per un'applicazione diretta, questo dispositivo presenta un solo contatto ausiliari normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantendo una gestione efficiente delle linee elettriche. Con una classe di intervento di Classe 10 A e un collegamento a vite, il ZB150-70/KK è ideale per garantire sicurezza e affidabilità nel tuo sistema elettrico. La funzione di ripristino automatico assicura un funzionamento continuo e senza interruzioni.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

50 ... 70 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZB150-70/KK REL TERMICO50-70A A MO