Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278465
Cod. Produttore
278465
Cod. EAN
4015082784652

Informazioni di prodotto

ZB150-125 RELE' TERMICO100-125A A MOT DIR
Descrizione del produttore: Il rele termico ZB150-125 è un dispositivo progettato per garantire la protezione elettrica con una capacità di corrente di 100-125A. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un montaggio diretto e presenta un numero di contatti ausiliari normalmente aperti e chiusi, garantendo versatilità e affidabilità. La classe di intervento 10 A assicura una risposta rapida alle condizioni di sovraccarico. Grazie al raccordo a vite, il collegamento al circuito elettrico principale è semplice e sicuro.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

95 ... 125 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZB150-125 REL TERMICO100-125A A MO