Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278437
Cod. Produttore
278437
Cod. EAN
4015082784379

Informazioni di prodotto

ZB12-2,4 RELE' TERMICO1,6-2,4A A MOT DIR
Descrizione del produttore: Il rele termico ZB12-2,4 è progettato per garantire una protezione efficace con una corrente nominale di 1,6-2,4A. Questo dispositivo presenta un montaggio diretto e offre una classe di intervento 10 A, assicurando prestazioni affidabili. Con un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, il ZB12-2,4 si distingue per la sua funzionalità di ripristino automatico, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La connessione al circuito elettrico principale avviene tramite un pratico raccordo a vite.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,6 ... 2,4 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZB12-2,4 REL TERMICO1,6-2,4A A MOT