Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278441
Cod. Produttore
278441
Cod. EAN
4015082784416

Informazioni di prodotto

ZB12-12 RELE' TERMICO10-12A A MOT DIR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente ZB fino a 150 A, accessori: relè termico, Grandezza: ZB12, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,, DIULM7, DIULM9, DIULM12,, SDAINLM12,, SDAINLM16,, SDAINLM22, DS7-34…SX012…, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

9 ... 12 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZB12-12 REL TERMICO10-12A A MOT DI