Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278435
Cod. Produttore
278435
Cod. EAN
4015082784355

Informazioni di prodotto

ZB12-1,0 RELE' TERMICO0,6-1,0A A MOT DIR
Descrizione del produttore: Il rele termico ZB12-1,0 offre prestazioni eccezionali con una corrente nominale di 0,6-1,0A. Questo modello è progettato per un'applicazione diretta, garantendo un'installazione semplice e veloce. Con un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, è ideale per una varietà di applicazioni. La classe di intervento 10A assicura una protezione affidabile, mentre il raccordo a vite per il circuito elettrico principale facilita il collegamento. La funzione di ripristino automatico aumenta la praticità e l'efficienza.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,6 ... 1 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZB12-1,0 REL TERMICO0,6-1,0A A MOT