Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278434
Cod. Produttore
278434
Cod. EAN
4015082784348

Informazioni di prodotto

ZB12-0,6 RELE' TERMICO0,4-0,6A A MOT DIR
Descrizione del produttore: Il rele termico ZB12-0,6 offre prestazioni affidabili con una corrente di 0,4-0,6A. Progettato per un'applicazione diretta, questo dispositivo presenta un contatto ausiliari normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantendo flessibilità nelle connessioni. Con una classe di intervento di Classe 10 A e un collegamento a vite, il ZB12-0,6 è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La funzione di ripristino automatico assicura un funzionamento continuo e sicuro.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,4 ... 0,6 A

Serie

Moeller series

Produttore

ZB12-0,6 REL TERMICO0,4-0,6A A MOT