› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA TELESCOPICA REGOLABILE

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6119/L
Cod. Produttore 6119/L
Cod. EAN 8051013255361

Informazioni principali

  • Descrizione: Zanca telescopica regolabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Funzione: Regolazione precisa
  • Resistenza: Robusta struttura
  • Installazione: Facile e sicura
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Serie: SE6119/L

Descrizione del prodotto

ZANCA TELESCOPICA REGOLABILE, progettata per applicazioni elettriche, offre versatilità e precisione nella regolazione delle strutture di supporto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca permette un posizionamento sicuro e stabile grazie alla sua forma telescopica e alla possibilità di regolazione. Ideale per l'installazione di componenti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di montaggio in ambienti industriali o civili. La sua struttura robusta assicura resistenza alle sollecitazioni meccaniche, mentre il design compatto permette un'installazione agevole anche in spazi ristretti. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e la qualità dei materiali utilizzati assicurano lunga durata e performance ottimali. Questa zanca telescopica rappresenta una soluzione efficiente per supportare e mantenere in posizione i componenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: ZANCA TELESCOPICA REGOLABILE, progettata per applicazioni elettriche, offre versatilità e precisione nella regolazione delle strutture di supporto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca permette un posizionamento sicuro e stabile grazie alla sua forma telescopica e alla possibilità di regolazione. Ideale per l'installazione di componenti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di montaggio in ambienti industriali o civili. La sua struttura robusta assicura resistenza alle sollecitazioni meccaniche, mentre il design compatto permette un'installazione agevole anche in spazi ristretti. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e la qualità dei materiali utilizzati assicurano lunga durata e performance ottimali. Questa zanca telescopica rappresenta una soluzione efficiente per supportare e mantenere in posizione i componenti elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità dell'impianto elettrico.
ZANCA TELESCOPICA REGOLABILE
€ 13,09 x 1 Tn.
(Tn.)