› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA TELESCOPICA C/PIASTRA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6119
Cod. Produttore 6119
Cod. EAN 8051013255323

Informazioni principali

  • Tipo: Zanca telescopica
  • Con: Piastra di supporto
  • Materiale: Alta qualità
  • Regolazione: Telescopica precisa
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Uso: Impianti civili e industriali
  • Compatibilità: Varie applicazioni
  • Serie: SE6119

Descrizione del prodotto

ZANCA TELESCOPICA CON PIASTRA, progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta e versatile per il supporto e il fissaggio di componenti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti impegnativi. La struttura telescopica permette regolazioni precise, facilitando l'installazione e la manutenzione di sistemi elettrici. La presenza di una piastra di supporto assicura stabilità e sicurezza durante l'uso. Ideale per impianti industriali e civili, questa zanca si integra facilmente con diversi sistemi di fissaggio e supporto, grazie alle sue caratteristiche di compatibilità e alle finiture di protezione superficiale. La sua progettazione accurata assicura un'elevata protezione contro polvere e umidità, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. La versatilità e la qualità costruttiva rendono questa zanca telescopica una componente affidabile per il supporto di cavi, conduttori e altri elementi di impianto, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'intero sistema elettrico. Descrizione del produttore: ZANCA TELESCOPICA CON PIASTRA, progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta e versatile per il supporto e il fissaggio di componenti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti impegnativi. La struttura telescopica permette regolazioni precise, facilitando l'installazione e la manutenzione di sistemi elettrici. La presenza di una piastra di supporto assicura stabilità e sicurezza durante l'uso. Ideale per impianti industriali e civili, questa zanca si integra facilmente con diversi sistemi di fissaggio e supporto, grazie alle sue caratteristiche di compatibilità e alle finiture di protezione superficiale. La sua progettazione accurata assicura un'elevata protezione contro polvere e umidità, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. La versatilità e la qualità costruttiva rendono questa zanca telescopica una componente affidabile per il supporto di cavi, conduttori e altri elementi di impianto, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'intero sistema elettrico.
ZANCA TELESCOPICA C/PIASTRA
€ 35,41 x 1 pz.
(pz.)