› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA PARI MURO

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6114/0
Cod. Produttore 6114/0
Cod. EAN 8051013255118

Informazioni principali

  • Tipo: Zanca pari muro
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: A parete
  • Resistenza: Corrosione e usura
  • Applicazioni: Automazione e controllo
  • Design: Compatto e funzionale
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Serie: SE6114/0

Descrizione del prodotto

ZANCA PARI MURO, modello SE6114/0, è un componente elettrico progettato per l'installazione a parete. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni di automazione e controllo nei sistemi elettrici. La sua forma compatta e il design funzionale la rendono facile da integrare in ambienti industriali o civili. La zanca è pensata per supportare e fissare dispositivi elettrici garantendo stabilità e sicurezza durante l'uso. La superficie è trattata per resistere a corrosione e usura, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il suo colore neutro si adattano facilmente a diverse configurazioni estetiche e tecniche. Ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e facilità di installazione, questa zanca pari muro rappresenta una soluzione efficace per il supporto di apparecchiature elettriche, contribuendo a ottimizzare l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ZANCA PARI MURO, modello SE6114/0, è un componente elettrico progettato per l'installazione a parete. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni di automazione e controllo nei sistemi elettrici. La sua forma compatta e il design funzionale la rendono facile da integrare in ambienti industriali o civili. La zanca è pensata per supportare e fissare dispositivi elettrici garantendo stabilità e sicurezza durante l'uso. La superficie è trattata per resistere a corrosione e usura, assicurando una lunga durata nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il suo colore neutro si adattano facilmente a diverse configurazioni estetiche e tecniche. Ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e facilità di installazione, questa zanca pari muro rappresenta una soluzione efficace per il supporto di apparecchiature elettriche, contribuendo a ottimizzare l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici.
ZANCA PARI MURO
€ 5,79 x 1 pz.
(pz.)