› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA DA RINGHIERA GIGANTE

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6104/P
Cod. Produttore 6104/P
Cod. EAN 8051013254890

Informazioni principali

  • Materiale: alta qualità
  • Supporto: struttura robusta
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Installazione: facile e precisa
  • Uso: industriale e civile
  • Durata: lunga nel tempo
  • Compatibilità: vari fissaggi
  • Serie: SE6104/P

Descrizione del prodotto

ZANCA DA RINGHIERA GIGANTE modello SE6104/P realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca è progettata per garantire massima resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta permette di sostenere e fissare componenti di grandi dimensioni con precisione e sicurezza. Ideale per installazioni che richiedono un supporto stabile e duraturo, la zanca si distingue per la sua forma resistente e il materiale di alta qualità che assicura lunga durata nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e il design studiato per facilitare l'installazione rendono questo prodotto una scelta eccellente per le esigenze di supporto in ambienti industriali e civili. La finitura e la protezione superficiale garantiscono resistenza agli agenti atmosferici e alle condizioni di lavoro più impegnative, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi. Descrizione del produttore: ZANCA DA RINGHIERA GIGANTE modello SE6104/P realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca è progettata per garantire massima resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua struttura robusta permette di sostenere e fissare componenti di grandi dimensioni con precisione e sicurezza. Ideale per installazioni che richiedono un supporto stabile e duraturo, la zanca si distingue per la sua forma resistente e il materiale di alta qualità che assicura lunga durata nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio e il design studiato per facilitare l'installazione rendono questo prodotto una scelta eccellente per le esigenze di supporto in ambienti industriali e civili. La finitura e la protezione superficiale garantiscono resistenza agli agenti atmosferici e alle condizioni di lavoro più impegnative, assicurando un funzionamento sicuro e senza problemi.
ZANCA DA RINGHIERA GIGANTE
€ 1,72 x 1 pz.
(pz.)