› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA A MURO ALTEZZA 200 MM. EMILIA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6114/20E
Cod. Produttore 6114/20E
Cod. EAN 8051013255187

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Protezione superficiale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Serie: EMILIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZANCA A MURO EMILIA ALTEZZA 200 MM offre una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di materiali elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca garantisce una presa sicura e stabile sui cavi e conduttori, grazie alla sua struttura resistente e alle finiture di protezione superficiale. La sua altezza di 200 millimetri permette un inserimento ottimale in diverse configurazioni di impianto, assicurando un collegamento elettrico sicuro e duraturo. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa zanca a muro si distingue per la sua compatibilità con vari sistemi di fissaggio e per la facilità di montaggio. La sua progettazione prevede materiali che assicurano una buona resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e prestazioni nel tempo. Perfetta per l'uso con cavi di diverso colore e caratteristiche, questa zanca rappresenta una scelta affidabile per installazioni elettriche di qualità.
ZANCA A MURO ALTEZZA 200 MM. EMILIA
€ 11,71 x 1 pz.
(pz.)