› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA A MURO ALTEZZA 200 MM.

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6114/20
Cod. Produttore 6114/20
Cod. EAN 8051013255170

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Finitura: Anti-corrosione
  • Uso: Supporto cavi e tubi
  • Installazione: Facile e stabile
  • Serie: SE6114/20
  • Applicazioni: Industriali e civili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZANCA A MURO ALTEZZA 200 MM, progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio e la protezione dei componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione in ambienti industriali e civili, assicurando un posizionamento stabile e sicuro. La zanca è ideale per supportare cavi, tubi e apparecchiature elettriche, contribuendo a mantenere l'organizzazione e la sicurezza dell'impianto. La finitura superficiale di livello elevato assicura una protezione contro corrosione e usura, prolungando la vita utile del prodotto. La sua altezza di 200 millimetri la rende versatile per diverse configurazioni di installazione, adattandosi facilmente alle esigenze di spazio e alle normative di sicurezza. È una componente essenziale per l'infrastruttura elettrica, combinando funzionalità, qualità e facilità di montaggio.
ZANCA A MURO ALTEZZA 200 MM.
€ 7,65 x 1 pz.
(pz.)