› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA A MURO ALTEZZA 100 MM. EMILIA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6114/10E
Cod. Produttore 6114/10E
Cod. EAN 8051013255156

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Resistente a corrosione
  • Installazione: Su pareti verticali
  • Uso: Industriale e civile
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: EMILIA

Descrizione del prodotto

ZANCA A MURO EMILIA ALTEZZA 100 MM, progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di componenti e dispositivi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e sicura su pareti o superfici verticali. Ideale per ambienti industriali e civili, questa zanca si integra facilmente con altri materiali elettrici, assicurando un supporto stabile e sicuro. La finitura superficiale resistente protegge contro agenti atmosferici e corrosione, mantenendo l'estetica e le prestazioni nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le dimensioni di 100 millimetri di altezza rendono questa zanca versatile e adattabile alle diverse esigenze di installazione. È una soluzione efficiente per garantire la sicurezza e l'organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ZANCA A MURO EMILIA ALTEZZA 100 MM, progettata per applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio di componenti e dispositivi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design funzionale permettono un'installazione semplice e sicura su pareti o superfici verticali. Ideale per ambienti industriali e civili, questa zanca si integra facilmente con altri materiali elettrici, assicurando un supporto stabile e sicuro. La finitura superficiale resistente protegge contro agenti atmosferici e corrosione, mantenendo l'estetica e le prestazioni nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e le dimensioni di 100 millimetri di altezza rendono questa zanca versatile e adattabile alle diverse esigenze di installazione. È una soluzione efficiente per garantire la sicurezza e l'organizzazione degli impianti elettrici.
ZANCA A MURO ALTEZZA 100 MM. EMILIA
€ 10,27 x 1 pz.
(pz.)