› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA A MURO ALTEZZA 100 MM.

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6114/10
Cod. Produttore 6114/10
Cod. EAN 8051013255149

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Materiali: alta qualità
  • Tipo: zanca a muro
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Protezione: IP e NEMA
  • Installazione: facile e versatile
  • Funzione: supporto componenti
  • Serie: SE6114/10

Descrizione del prodotto

ZANCA A MURO ALTEZZA 100 MM, progettata per l'installazione di dispositivi di sicurezza e comando, garantisce robustezza e affidabilità grazie alla sua costruzione in materiali di alta qualità. La sua altezza di 100 millimetri permette un facile accesso e un'installazione versatile in ambienti industriali e civili. La zanca è ideale per supportare e fissare componenti elettrici, contribuendo a mantenere un'organizzazione ordinata e sicura degli impianti. La sua struttura resistente e il design compatto la rendono adatta a diverse applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. La compatibilità con vari sistemi di montaggio e i materiali di protezione superficiale assicurano una lunga durata e un'installazione semplice. La zanca a muro altezza 100 millimetri rappresenta una soluzione efficace per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA. Descrizione del produttore: ZANCA A MURO ALTEZZA 100 MM, progettata per l'installazione di dispositivi di sicurezza e comando, garantisce robustezza e affidabilità grazie alla sua costruzione in materiali di alta qualità. La sua altezza di 100 millimetri permette un facile accesso e un'installazione versatile in ambienti industriali e civili. La zanca è ideale per supportare e fissare componenti elettrici, contribuendo a mantenere un'organizzazione ordinata e sicura degli impianti. La sua struttura resistente e il design compatto la rendono adatta a diverse applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. La compatibilità con vari sistemi di montaggio e i materiali di protezione superficiale assicurano una lunga durata e un'installazione semplice. La zanca a muro altezza 100 millimetri rappresenta una soluzione efficace per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA.
ZANCA A MURO ALTEZZA 100 MM.
€ 6,75 x 1 pz.
(pz.)