› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

ZANCA A MURO 30 CM RINFORZATA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6102P/30
Cod. Produttore 6102P/30
Cod. EAN 8051013254838

Informazioni principali

  • Tipo: Zanca a muro
  • Lunghezza: 30 cm
  • Costruzione: Rinforzata
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Stress meccanici
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Compatibilità: Materiali elettrici
  • Serie: SE6102P/30

Descrizione del prodotto

ZANCA A MURO 30 CM RINFORZATA offre una soluzione robusta e affidabile per le installazioni elettriche che richiedono supporto resistente e duraturo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca rinforzata garantisce stabilità e sicurezza nelle applicazioni di fissaggio e supporto di conduttori e componenti elettrici. La lunghezza di 30 centimetri permette di adattarsi a diverse esigenze di montaggio, mentre la sua costruzione rinforzata assicura una maggiore resistenza agli stress meccanici e alle sollecitazioni ambientali. Ideale per ambienti industriali o installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità, questa zanca si integra facilmente con altri materiali elettrici grazie alle sue caratteristiche di compatibilità e qualità del materiale. La superficie protetta e il design resistente la rendono una scelta ottimale per garantire un supporto stabile e duraturo, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico nel tempo. Descrizione del produttore: ZANCA A MURO 30 CM RINFORZATA offre una soluzione robusta e affidabile per le installazioni elettriche che richiedono supporto resistente e duraturo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa zanca rinforzata garantisce stabilità e sicurezza nelle applicazioni di fissaggio e supporto di conduttori e componenti elettrici. La lunghezza di 30 centimetri permette di adattarsi a diverse esigenze di montaggio, mentre la sua costruzione rinforzata assicura una maggiore resistenza agli stress meccanici e alle sollecitazioni ambientali. Ideale per ambienti industriali o installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità, questa zanca si integra facilmente con altri materiali elettrici grazie alle sue caratteristiche di compatibilità e qualità del materiale. La superficie protetta e il design resistente la rendono una scelta ottimale per garantire un supporto stabile e duraturo, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico nel tempo.
ZANCA A MURO 30 CM RINFORZATA
€ 4,13 x 1 pz.
(pz.)