Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248291
Cod. Produttore
248291
Cod. EAN
4015082482916

Informazioni di prodotto

Z-USD/230 BOB. DI MINIMA TENSIONE 230V RIT.
Descrizione del produttore: Z-USD/230 BOB. DI MINIMA TENSIONE 2248291 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001286 - Contatto ausiliario per quadro di distribuzione

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Produttore

Z-USD/230 BOB. DI MINIMA TENSIONE 2