Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM104899
Cod. Produttore
104899
Cod. EAN
4015081047093

Informazioni di prodotto

Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 BARR. DISTR. 3P 12 MOD
Descrizione del produttore: Barriera di distribuzione elettrica a 3 poli con 12 terminali, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici professionali che richiedono efficienza e sicurezza. La configurazione a tre poli consente una gestione ottimale delle linee elettriche, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti.

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

numero di poli

3

lunghezza

206 mm

Numero moduli DIN

3

tensione impulsiva nominale

9,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V