Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM264923
Cod. Produttore
264923
Cod. EAN
4015082649234

Informazioni di prodotto

Z-SV-16/2P-2TE SBAR.PUNT.2P GRIGIA 1M
Descrizione del produttore: Z-SV-16/2P-2TE SBAR.PUNT.2P GRIGIA264923 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000215 - Barra di fase

isolato

numero di fasi

2

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

2

lunghezza

29,5 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

25 kA

Numero moduli DIN

2

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

6

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

17,95 mm

Produttore

Z-SV-16/2P-2TE SBAR.PUNT.2P GRIGIA