Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248248
Cod. Produttore
248248
Cod. EAN
4015082482480

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-SLS/CB/2
  • Funzione: lampeggiamento
  • Codifica: corrente con calibratori
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 6

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico con 2 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del circuito, offre una struttura compatta e funzionale. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici. La sua configurazione a due poli consente un’efficace gestione del flusso di corrente, rendendolo adatto a impianti residenziali e industriali. Prodotto versatile e facile da integrare in diversi sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Con funzione di lampeggiamento Z-SLS/CB - codifica corrente mediante calibratori a bussola

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

dimensione

Altro

Produttore

Interruttore industriale Z-SLS/CB lampeggiamento calibrazione corrente Germania