Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM193984
Cod. Produttore
193984
Cod. EAN
9010238043800

Informazioni di prodotto

Contattore progettato per garantire affidabilità e durata, ideale per installazioni elettriche precise e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a controllo efficiente dei circuiti
  • Affidabilità e lunga durata anche in ambienti industriali
Descrizione del produttore: Contattore con tensione di azionamento e di esercizio in corrente alternata (AC), progettato per garantire affidabilità e durata. Dotato di due contatti normalmente chiusi (NC) e nessun contatto normalmente aperto (NA), supporta una corrente nominale fino a 25 ampere con tensione di comando a 24 volt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e preciso dei circuiti, questo componente assicura prestazioni stabili e un’elevata efficienza operativa. La sua struttura è studiata per offrire una lunga vita operativa in ambienti industriali.

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

20,4 ... 26,4 V