Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM193886
Cod. Produttore
193886
Cod. EAN
9010238040090

Informazioni di prodotto

Z-SCH230/1/25-11 CONT 230V 25A 1NA+1NC 1MOD
Descrizione del produttore: Interruttore elettromeccanico con tensione di esercizio a 230V e portata di corrente fino a 25A. Dotato di un contatto normalmente aperto e un contatto normalmente chiuso, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici con tensione di azionamento compatibile, offre prestazioni stabili e durature in ambienti industriali e civili. La sua configurazione assicura un funzionamento preciso e versatile in diverse situazioni di utilizzo.

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V