Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248862
Cod. Produttore
248862
Cod. EAN
4015082488628

Informazioni di prodotto

Z-SC CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC X Z-SCH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatti ausiliari per protezione, tensione nominale di isolamento​ 440V​ AC, corrente nominale d'impiego a AC15 220-240V: 3A, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 0,5 unità passo (8,75mm), montaggio su guida DIN, versione secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

3 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Produttore

Z-SC CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC X